Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 195 x 4.1mm kék OLDHATÓ GT59456 - 115-00006

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  195 x  4.1mm kék OLDHATÓ GT59456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.7 mm

  • Szalaghosszúság - 195 mm

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4031026251684

Sonepar cikkszám

GT59456

Gyártói cikkszám

115-00006

Gyártói típuskód

LR55R-PA66-BU-Q1 kék

Szalagszélesség:

4.7 mm

Szalaghosszúság:

195 mm

Szalagvastagság:

1.2 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

kék

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

245 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kötegátmérő:

50-2 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 195 x 4,11mm kék OLDHATÓ