Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 198 x 3.5mm fekete SN013393 - 111-03410

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  198 x  3.5mm fekete SN013393

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 3.5 mm

  • Szalaghosszúság - 198 mm

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5022660018848

Sonepar cikkszám

SN013393

Gyártói cikkszám

111-03410

Gyártói típuskód

T30L-PA66-BK-C1

Szalagszélesség:

3.5 mm

Szalaghosszúság:

198 mm

Szalagvastagság:

1.2 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

135 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

50-1.5 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő 198 x 3,5mm fekete