HellermannTyton - Kötegelő 200 x 12.5mm Sárga Tépőzáras 10db/cs GT97303 - 130-00016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 12.5 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Szalagvastagság - 1.3 mm
Kivitel - akasztószalag
Szalagzár - tépőzár
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97303
Gyártói cikkszám
130-00016
Gyártói típuskód
TEXTIE-M-PA/PE-YE-X1
Szalagszélesség:
12.5 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Szalagvastagság:
1.3 mm
Kivitel:
akasztószalag
Szalagzár:
tépőzár
Szín:
sárga
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 12,5mm Sárga Tépőzáras 10db/cs