HellermannTyton - Kötegelő 200 x 4.6mm fekete rögzítőfejes lemez élére 1-5mm GT59478 - 150-76099
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Szalagvastagság - 1.2 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026202105
Sonepar cikkszám
GT59478
Gyártói cikkszám
150-76099
Gyártói típuskód
T50ROSEC4A
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Szalagvastagság:
1.2 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
225 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kötegátmérő:
45-4 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
élkapocs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb