Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 200 x 4.6mm fekete rögzítőfejes lemez élére 3-6mm SN133999 - 156-00020

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  200 x  4.6mm fekete rögzítőfejes lemez élére 3-6mm SN133999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Szalagvastagság - 1.3 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133999

Gyártói cikkszám

156-00020

Gyártói típuskód

T50ROSEC20

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Szalagvastagság:

1.3 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

225 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Kötegátmérő:

45-1 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

élkapocs

Kötegelő 200 x 4.6mm fekete rögzítőfejes lemez élére 3-6mm