HellermannTyton - Kötegelő 200 x 4.6mm fekete rögzítőfejes lemez élére 3-6mm SN141601 - 156-00007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Szalagvastagság - 1.3 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141601
Gyártói cikkszám
156-00007
Gyártói típuskód
T50ROSEC24
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Szalagvastagság:
1.3 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
225 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Kötegátmérő:
45-1 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
élkapocs
Kötegelő 200 x 4.6mm fekete rögzítőfejes lemez élére 3-6mm