HellermannTyton - Kötegelő 200 x 4.6mm kék élelmiszeripari GT66125 - 111-00830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 202 mm
Szalagvastagság - 1.2 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
5022660330698
Sonepar cikkszám
GT66125
Gyártói cikkszám
111-00830
Gyártói típuskód
MCT50R
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
202 mm
Szalagvastagság:
1.2 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
kék
Anyag:
műanyag fémpigmentekkel
Min. szakítószilárdság:
225 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
50-1.5 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb