Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 200 x 4.6mm piros SN126407 - 111-04804

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  200 x  4.6mm piros SN126407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126407

Gyártói cikkszám

111-04804

Gyártói típuskód

T50R-PA66-RD 100

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Szalagvastagság:

1.2 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

piros

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

225 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

50-1.5 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Kötegelő 200 x 4.6mm piros