Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 201 x 4.6mm fém SN078850 - 111-00289

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  201 x  4.6mm fém SN078850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 201 mm

  • Szalagvastagság - 0.38 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - labda-/golyós zár

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5022660312595

Sonepar cikkszám

SN078850

Gyártói cikkszám

111-00289

Gyártói típuskód

MBT8SFC-316/SP-BK-C1

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

201 mm

Szalagvastagság:

0.38 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

labda-/golyós zár

Szín:

fekete

Anyag:

fém

Min. szakítószilárdság:

540 N

Üzemi hőmérséklet:

-80-538 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

50-17 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő fém 201x4,6mm 100db/csom