Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 205 x 4.7mm jelölőcímkés natúr SN092979 - 111-85119

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  205 x  4.7mm jelölőcímkés natúr SN092979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 46 mm

  • Szalaghosszúság - 203.2 mm

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092979

Gyártói cikkszám

111-85119

Gyártói típuskód

IT50RT-PA66-NA

Szalagszélesség:

46 mm

Szalaghosszúság:

203.2 mm

Szalagvastagság:

1.2 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

225 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

44-10 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

köteggel szorosan

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 205 x 4.7mm jelölőcímkés natúr