HellermannTyton - Kötegelő 210 x 4.7mm kék GT89158 - 116-08016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.7 mm
Szalaghosszúság - 210 mm
Szalagvastagság - 1.3 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026194387
Sonepar cikkszám
GT89158
Gyártói cikkszám
116-08016
Gyártói típuskód
116-08016
Szalagszélesség:
4.7 mm
Szalaghosszúság:
210 mm
Szalagvastagság:
1.3 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
kék
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
355 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
55-1.5 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2