Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 230 x 12.2mm fekete OLDHATÓ SN025450 - 111-00074

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  230 x 12.2mm fekete OLDHATÓ SN025450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 12.2 mm

  • Szalaghosszúság - 230 mm

  • Szalagvastagság - 2.2 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5022660315336

Sonepar cikkszám

SN025450

Gyártói cikkszám

111-00074

Gyártói típuskód

REL250S-HIR(S)-BK-L1

Szalagszélesség:

12.2 mm

Szalaghosszúság:

230 mm

Szalagvastagság:

2.2 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

1115 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 230 x 12,2mm fekete OLDHATÓ