Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 240 x 2.8mm fekete SN013392 - 111-02500

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  240 x  2.8mm fekete SN013392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.8 mm

  • Szalaghosszúság - 240 mm

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013392

Gyártói cikkszám

111-02500

Gyártói típuskód

T25L-PA66-BK-C1

Szalagszélesség:

2.8 mm

Szalaghosszúság:

240 mm

Szalagvastagság:

1.4 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

110 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

65-1.5 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő 240 x 2,8mm fekete