HellermannTyton - Kötegelő 25000 x 13mm Fekete Tépőzáras 25m/cs GT89136 - 130-00022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 13 mm
Szalaghosszúság - 25000 mm
Szalagvastagság - 1.3 mm
Kivitel - akasztószalag
Szalagzár - tépőzár
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89136
Gyártói cikkszám
130-00022
Gyártói típuskód
TEXTIE-25M-PA/PP-BK
Szalagszélesség:
13 mm
Szalaghosszúság:
25000 mm
Szalagvastagság:
1.3 mm
Kivitel:
akasztószalag
Szalagzár:
tépőzár
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 25000 x 13mm Fekete Tépőzáras 25m/cs