HellermannTyton - Kötegelő 260 x 7mm fekete elasztikus OLDHATÓ 12db/cs GT59524 - 115-07270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7 mm
Szalaghosszúság - 260 mm
Szalagvastagság - 1.7 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szalagzár - horony raszter
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026231488
Sonepar cikkszám
GT59524
Gyártói cikkszám
115-07270
Gyártói típuskód
SOFTFIX S
Szalagszélesség:
7 mm
Szalaghosszúság:
260 mm
Szalagvastagság:
1.7 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szalagzár:
horony raszter
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
57 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb