HellermannTyton - Kötegelő 290 x 3,5mm fekete SN097488 - 111-03580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 3.5 mm
Szalaghosszúság - 290 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097488
Gyártói cikkszám
111-03580
Gyártói típuskód
T30LL PA66W BK 100
Szalagszélesség:
3.5 mm
Szalaghosszúság:
290 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
135 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Kötegelő 290 x 3,5mm fekete