HellermannTyton - Kötegelő 300 x 4.7mm HS natúr 100db/csomag SN153669 - 111-08259
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4.7 mm
Szalaghosszúság - 305 mm
Szalagvastagság - 1.3 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153669
Gyártói cikkszám
111-08259
Gyártói típuskód
111-08259
Szalagszélesség:
4.7 mm
Szalaghosszúság:
305 mm
Szalagvastagság:
1.3 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
355 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
85-1.5 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Kötegelő 300 x 4.7mm HS natúr 100db/csomag