HellermannTyton - Kötegelő 340 x 11mm fekete elasztikus OLDHATÓ 50db/cs GT67182 - 115-11349
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 11 mm
Szalaghosszúság - 340 mm
Szalagvastagság - 2.3 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szalagzár - horony raszter
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026108582
Sonepar cikkszám
GT67182
Gyártói cikkszám
115-11349
Gyártói típuskód
SRT34011
Szalagszélesség:
11 mm
Szalaghosszúság:
340 mm
Szalagvastagság:
2.3 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szalagzár:
horony raszter
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
123 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb