Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 340 x 11mm fekete elasztikus OLDHATÓ 6db/cs GT59522 - 115-11350

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  340 x 11mm fekete elasztikus OLDHATÓ 6db/cs GT59522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 11 mm

  • Szalaghosszúság - 340 mm

  • Szalagvastagság - 2.3 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - horony raszter

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026231501

Sonepar cikkszám

GT59522

Gyártói cikkszám

115-11350

Gyártói típuskód

SOFTFIX L

Szalagszélesség:

11 mm

Szalaghosszúság:

340 mm

Szalagvastagság:

2.3 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

horony raszter

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

123 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 340 x 11mm fekete elasztikus OLDHATÓ 6db/cs