Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HellermannTyton - Kötegelő 370 x 12,5mm natúr GT86703 - 111-25103

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  370 x  12,5mm natúr GT86703

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 12.5 mm

  • Szalaghosszúság - 370 mm

  • Szalagvastagság - 1.8 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86703

Gyártói cikkszám

111-25103

Gyártói típuskód

T250X-PA66-NA-C1

Szalagszélesség:

12.5 mm

Szalaghosszúság:

370 mm

Szalagvastagság:

1.8 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

1115 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; %Kötegelő 370 x 12,5mm natúr