HellermannTyton - Kötegelő 375 x 7.6mm fekete GT85032 - 150-47595
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 375 mm
Szalagvastagság - 1.5 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026121062
Sonepar cikkszám
GT85032
Gyártói cikkszám
150-47595
Gyártói típuskód
BHT375M-PA66HS-BK
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
375 mm
Szalagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
700 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2