Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 380 x 7.6mm kék, Ethylen-Tetrafluorethylen 170°C SN014674 - 111-01125

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  380 x  7.6mm kék, Ethylen-Tetrafluorethylen 170°C SN014674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.4 mm

  • Szalaghosszúság - 387 mm

  • Szalagvastagság - 1.9 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4031026316833

Sonepar cikkszám

SN014674

Gyártói cikkszám

111-01125

Gyártói típuskód

T120R-ETFE-BU-L1

Szalagszélesség:

7.4 mm

Szalaghosszúság:

387 mm

Szalagvastagság:

1.9 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

kék

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

535 N

Üzemi hőmérséklet:

-80-170 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kötegátmérő:

105-15 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő 380 x 7,6mm kék, Ethylen-Tetrafluorethylen 170°C