Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 385 x 4.6mm fekete SN016628 - 138-00050

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  385 x  4.6mm fekete SN016628

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.7 mm

  • Szalaghosszúság - 390 mm

  • Szalagvastagság - 1.3 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5022660329203

Sonepar cikkszám

SN016628

Gyártói cikkszám

138-00050

Gyártói típuskód

UB385C-B-PA66-BK

Szalagszélesség:

4.7 mm

Szalaghosszúság:

390 mm

Szalagvastagság:

1.3 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

225 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 385 x 4.6mm fekete