Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 390 x 4.7mm átlátszó (100 db) SN156885 - 111-05459

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  390 x  4.7mm átlátszó (100 db) SN156885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.7 mm

  • Szalaghosszúság - 390 mm

  • Szalagvastagság - 1.3 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN156885

Gyártói cikkszám

111-05459

Gyártói típuskód

T80L-PA66HS-NA (100)

Szalagszélesség:

4.7 mm

Szalaghosszúság:

390 mm

Szalagvastagság:

1.3 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

355 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

110-1.5 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

VG-engedély:

Igen

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Kötegelő 390 x 4.7mm átlátszó (100 db)