Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 390 x 4.7mm kék élelmiszeripari GT66126 - 111-00831

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  390 x  4.7mm kék élelmiszeripari GT66126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.7 mm

  • Szalaghosszúság - 380 mm

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5022660011207

Sonepar cikkszám

GT66126

Gyártói cikkszám

111-00831

Gyártói típuskód

MCT50L

Szalagszélesség:

4.7 mm

Szalaghosszúság:

380 mm

Szalagvastagság:

1.4 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

kék

Anyag:

műanyag fémpigmentekkel

Min. szakítószilárdság:

225 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

110-1.5 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 390 x 4,7mm kék élelmiszeripari 100db/cs