Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 390 x 7.6mm natúr SN013402 - 111-12019

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  390 x  7.6mm natúr SN013402

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.6 mm

  • Szalaghosszúság - 387 mm

  • Szalagvastagság - 1.8 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5022660019067

Sonepar cikkszám

SN013402

Gyártói cikkszám

111-12019

Gyártói típuskód

T120R-PA66-NA-C1

Szalagszélesség:

7.6 mm

Szalaghosszúság:

387 mm

Szalagvastagság:

1.8 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

535 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

100-3 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő 390 x 7,6mm natúr