HellermannTyton - Kötegelő 390 x 7.6mm sárga= GT63553 - 111-12003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 387 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - sárga
Szalagvastagság - 1.8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660110078
Sonepar cikkszám
GT63553
Gyártói cikkszám
111-12003
Gyártói típuskód
T120R(E)
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
387 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
sárga
Szalagvastagság:
1.8 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
535 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen