Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 450 x 7.6mm fekete uv-álló SN138790 - 111-12660

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  450 x  7.6mm fekete uv-álló SN138790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.6 mm

  • Szalaghosszúság - 460 mm

  • Szalagvastagság - 1.8 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138790

Gyártói cikkszám

111-12660

Gyártói típuskód

T120M-PA66W-BK

Szalagszélesség:

7.6 mm

Szalaghosszúság:

460 mm

Szalagvastagság:

1.8 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

535 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

125-15 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Kötegelő 450 x 7.6mm fekete uv-álló