Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 530 x 8.9mm fekete uv-álló SN013397 - 111-00124

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  530 x  8.9mm fekete uv-álló SN013397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 8.9 mm

  • Szalaghosszúság - 530 mm

  • Szalagvastagság - 1.9 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4031026274423

Sonepar cikkszám

SN013397

Gyártói cikkszám

111-00124

Gyártói típuskód

T150M-PA66-BK-Q1

Szalagszélesség:

8.9 mm

Szalaghosszúság:

530 mm

Szalagvastagság:

1.9 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

780 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

150-8 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő 530 x 8,9mm fekete uv-álló