HellermannTyton - Kötegelő 580 x 28mm fekete elasztikus OLDHATÓ 10db/cs SN013234 - 115-28589
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 28 mm
Szalaghosszúság - 580 mm
Szalagvastagság - 3.4 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szalagzár - horony raszter
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026108599
Sonepar cikkszám
SN013234
Gyártói cikkszám
115-28589
Gyártói típuskód
SRT58028
Szalagszélesség:
28 mm
Szalaghosszúság:
580 mm
Szalagvastagság:
3.4 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szalagzár:
horony raszter
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
360 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb