Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 750 x 13mm Sárga OLDHATÓ GT59476 - 115-00001

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  750 x 13mm Sárga OLDHATÓ GT59476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 13 mm

  • Szalaghosszúság - 752 mm

  • Szalagvastagság - 1.9 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026229478

Sonepar cikkszám

GT59476

Gyártói cikkszám

115-00001

Gyártói típuskód

SPEEDYTIE SÁRGA

Szalagszélesség:

13 mm

Szalaghosszúság:

752 mm

Szalagvastagság:

1.9 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

többszínű

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

888 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kötegátmérő:

210-40 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 750 x 13mm Sárga OLDHATÓ