Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 880 x 28mm fekete elasztikus OLDHATÓ 180db/cs SN109254 - 115-28889

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  880 x 28mm fekete elasztikus OLDHATÓ 180db/cs SN109254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 28 mm

  • Szalaghosszúság - 880 mm

  • Szalagvastagság - 3.4 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - horony raszter

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026202051

Sonepar cikkszám

SN109254

Gyártói cikkszám

115-28889

Gyártói típuskód

SRT88028 TPU BK 180

Szalagszélesség:

28 mm

Szalaghosszúság:

880 mm

Szalagvastagság:

3.4 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

horony raszter

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

360 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Kötegelő 880 x 28mm fekete elasztikus OLDHATÓ 180db/cs