HellermannTyton - Kötegelő átm 15-18mm spirál fekete SN053601 - 162-20150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 15 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 15-18 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026124094
Sonepar cikkszám
SN053601
Gyártói cikkszám
162-20150
Gyártói típuskód
SPF-15-PP-BK
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
15 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
15-18 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-30-100 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Forduló szélesség:
13 mm
Falvastagság:
1.5 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
100 °C
Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kötegelő átm 15-18mm spirál fekete