HellermannTyton - Kötegelő átm 20-23mm spirál fekete SN053600 - 162-20200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 20 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 20-23 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026124100
Sonepar cikkszám
SN053600
Gyártói cikkszám
162-20200
Gyártói típuskód
SPF20 fekete
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
20 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
20-23 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-30-100 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Forduló szélesség:
18 mm
Falvastagság:
1.5 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
100 °C
Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kötegelő átm 20-23mm spirál fekete