HellermannTyton - Kötegelő átm 30-34mm spirál fekete SN053598 - 162-20300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 30 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 30-34 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026124124
Sonepar cikkszám
SN053598
Gyártói cikkszám
162-20300
Gyártói típuskód
SPF-30-PP-BK
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
30 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
30-34 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-30-100 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Forduló szélesség:
20 mm
Falvastagság:
2 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
100 °C
Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kötegelő átm 30-34mm spirál fekete