HellermannTyton - Kötegelő átm 40-45mm spirál fekete GT63442 - 162-20400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 40 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 40-45 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026124148
Sonepar cikkszám
GT63442
Gyártói cikkszám
162-20400
Gyártói típuskód
SPF40 fekete
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
40 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
40-45 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-30-100 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Forduló szélesség:
20 mm
Falvastagság:
2.5 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
100 °C
Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kötegelő átm 40-45mm spirál fekete