HellermannTyton - Kötegelő címke SN054510 - 151-10950
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026413839
Sonepar cikkszám
SN054510
Gyártói cikkszám
151-10950
Gyártói típuskód
QT7016R-PA66-WH-L1
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Hosszúság:
100 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
100 mm
Magasság:
18 mm
Mágneses:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő címke