Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő spirál 10 mm - 100 mm, PE-FR, white, 30 m SN139967 - 161-43200

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő spirál 10 mm - 100 mm, PE-FR, white, 30 m SN139967

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 9 mm

  • Szín - fehér

  • Kötegátmérő - 10-100 mm

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN139967

Gyártói cikkszám

161-43200

Gyártói típuskód

SBPEFR9-PE-FR-WH (30)

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

9 mm

Szín:

fehér

Kötegátmérő:

10-100 mm

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-80 °C

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polietilén lángterjedés-gátló

Forduló szélesség:

12.5 mm

Falvastagság:

1.4 mm

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

120 °C

Kötegelő spirál 10 mm - 100 mm, PE-FR, white, 30 m