Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő spirál 16mm fekete 30fm/cs SN098499 - 161-41301

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő spirál 16mm fekete 30fm/cs SN098499

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Szín - fekete

  • Kötegátmérő - 20-150 mm

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098499

Gyártói cikkszám

161-41301

Gyártói típuskód

SBPE16 PE BK 30

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

16 mm

Szín:

fekete

Kötegátmérő:

20-150 mm

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-80 °C

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 HB

Forduló szélesség:

16 mm

Falvastagság:

1.6 mm

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

120 °C

Kötegelő spirál 16mm fekete 30fm/cs