Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő spirál 1m polipropilén GT91886 - 162-10100

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő spirál  1m polipropilén GT91886

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 10 mm

  • Szín - fekete

  • Kötegátmérő - 10-14 mm

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026123998

Sonepar cikkszám

GT91886

Gyártói cikkszám

162-10100

Gyártói típuskód

SPS10

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

10 mm

Szín:

fekete

Kötegátmérő:

10-14 mm

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-30-100 °C

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 HB

Forduló szélesség:

5 mm

Falvastagság:

2 mm

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

100 °C

Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kötegelő spirál 1m polipropilén