HellermannTyton - Kötegelő spirál 4-20mm fekete SN131655 - 161-44100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 4 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 5-20 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131655
Gyártói cikkszám
161-44100
Gyártói típuskód
SBPAV04-PA6V0-BK
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
4 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
5-20 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-95 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliamid lángterjedés-gátló
Forduló szélesség:
7.8 mm
Falvastagság:
0.6 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
130 °C
Kötegelő spirál 4-20mm fekete