Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő spirál 5-20mm 30m PE-FR fekete SN134728 - 161-43101

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő spirál 5-20mm 30m PE-FR fekete SN134728

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 4 mm

  • Szín - fekete

  • Kötegátmérő - 5-20 mm

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134728

Gyártói cikkszám

161-43101

Gyártói típuskód

SBPEFR4-PE-FR-BK (30)

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

4 mm

Szín:

fekete

Kötegátmérő:

5-20 mm

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-80 °C

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polietilén lángterjedés-gátló

Forduló szélesség:

7.8 mm

Falvastagság:

1 mm

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

120 °C

Kötegelő spirál 5-20mm 30m PE-FR fekete