HellermannTyton - Kötegelő spirál átm 1,5mm szürke 30m/cs SN083121 - 161-41000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 1.5 mm
Szín - színtelen
Kötegátmérő - 1.6-8 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083121
Gyártói cikkszám
161-41000
Gyártói típuskód
SBPE1.5 PE NA 30
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
1.5 mm
Szín:
színtelen
Kötegátmérő:
1.6-8 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-60-80 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Forduló szélesség:
6 mm
Falvastagság:
0.8 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
120 °C
Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; KötKötegelő spirál átm 1,5mm szürke 30m/cs