HellermannTyton - Kötegelő spirál átm 15mm polipropilén SN058264 - 162-10150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 15 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 15-20 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026124001
Sonepar cikkszám
SN058264
Gyártói cikkszám
162-10150
Gyártói típuskód
SPS-15-PP-BK
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
15 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
15-20 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-30-100 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Forduló szélesség:
5 mm
Falvastagság:
2.5 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
100 °C
Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kötegelő spirál átm 15mm polipropilén