HellermannTyton - Kötegelő spirál átm 25mm polipropilén SN058267 - 162-10250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 25 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 25-30 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026124025
Sonepar cikkszám
SN058267
Gyártói cikkszám
162-10250
Gyártói típuskód
SPS-25-PP-BK
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
25 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
25-30 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-30-100 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Forduló szélesség:
6 mm
Falvastagság:
2.5 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
100 °C
Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kötegelő spirál átm 25mm polipropilén