Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő spirál átm 30mm polipropilén GT49705 - 162-10300

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő spirál átm 30mm polipropilén GT49705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 30 mm

  • Szín - fekete

  • Kötegátmérő - 30-37 mm

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026124032

Sonepar cikkszám

GT49705

Gyártói cikkszám

162-10300

Gyártói típuskód

SPS30

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

30 mm

Szín:

fekete

Kötegátmérő:

30-37 mm

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-30-100 °C

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 HB

Forduló szélesség:

6.5 mm

Falvastagság:

3.5 mm

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

100 °C

Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kötegelő spirál átm 30mm polipropilén