HellermannTyton - Kötegelő spirál átm 35mm polipropilén GT49706 - 162-10350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 35 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 35-42 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026124049
Sonepar cikkszám
GT49706
Gyártói cikkszám
162-10350
Gyártói típuskód
SPS35
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
35 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
35-42 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-30-100 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Forduló szélesség:
6.5 mm
Falvastagság:
3.5 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
100 °C
Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kötegelő spirál átm 35mm polipropilén