HellermannTyton - Kötegelő spirál átm 4mm fekete 5m/cs SN015936 - 161-41104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 4 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 5-20 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660548833
Sonepar cikkszám
SN015936
Gyártói cikkszám
161-41104
Gyártói típuskód
SBPE4D-PE-BK-5M
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
4 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
5-20 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-60-80 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Forduló szélesség:
7.8 mm
Falvastagság:
1 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
120 °C
Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kötegelő spirál átm 4mm fekete 5m/cs