HellermannTyton - Kötegelő spirál átm 50mm polipropilén SN058268 - 162-10500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 50 mm
Szín - fekete
Kötegátmérő - 50-59 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026124070
Sonepar cikkszám
SN058268
Gyártói cikkszám
162-10500
Gyártói típuskód
SPS-50-PP-BK
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
50 mm
Szín:
fekete
Kötegátmérő:
50-59 mm
Áttetsző:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-30-100 °C
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Forduló szélesség:
8 mm
Falvastagság:
4.5 mm
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
100 °C
Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kötegelő spirál átm 50mm polipropilén