Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HellermannTyton - Kötegelő spirál átm 9mm 30m/cs SN083111 - 161-41200

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő spirál átm 9mm 30m/cs SN083111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 9 mm

  • Szín - színtelen

  • Kötegátmérő - 10-100 mm

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083111

Gyártói cikkszám

161-41200

Gyártói típuskód

SBPE9 PE NA 30

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

9 mm

Szín:

színtelen

Kötegátmérő:

10-100 mm

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-80 °C

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 HB

Forduló szélesség:

12.5 mm

Falvastagság:

1.4 mm

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

120 °C

Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kötegelő spirál átm 9mm 30m/cs